Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9070T150D4 Industriell kontrolltransformator, Type T, 1 Fas, 150VA, 277V Primær, 120V Sekundær | AG7BUB 4R852

SQUARE D 9070T150D4 industriell kontrolltransformator, type T, 1 fase, 150VA, 277V primær, 120V sekundær

På lager
Vare: AG7BUB Modell: 9070T150D4Kryssref.: 4R852
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
3 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolltransformator
Dybde3.75 "
Kabinett ferdigEpoxy harpiks lakk
VedleggstypeÅpen
Frekvens50 / 60 Hz
Høyde3.2 "
Hz50/60
Inngangsspenning277V AC
MonteringFot
Utgangsspenning120V AC
Fase1
Temp. Stige55 grader C
Transformator TypeFingersikker
VA-vurdering150VA
Bredde3.59 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8504314065

Produktdetaljer:

Square D 9070T150D4 transformator er en elektrisk enhet som brukes til spenningskonvertering og isolasjon i ulike industrielle og kommersielle applikasjoner. Med sin pålitelige design og høye effektivitet konverterer denne transformatoren effektivt elektrisk energi mellom ulike spenningsnivåer, og sikrer sikker og optimal drift av elektrisk utstyr. Den brukes i kontrollpaneler, maskineri, automasjonssystemer og strømdistribusjonsoppsett. Denne CSA-godkjente transformatoren tilbyr et fotmonteringsalternativ for enkel installasjon og sikker plassering i ulike oppsett. Den kommer med et epoksyharpikslakkbelegg, som sikrer holdbarhet og skjerming mot miljøpåvirkninger. Denne UL-listede transformatoren er designet med en åpen kapslingsstil, som gir effektiv varmespredning og enkel tilgang for vedlikehold og inspeksjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan Square D 9070T150D4 transformator håndtere moderate strømbelastninger?

A. Den er designet for å effektivt håndtere strømbelastninger på opptil 150VA, noe som sikrer pålitelig og konsistent ytelse.

Q. Hva er sikkerhetsreglene du bør vurdere når du installerer denne transformatoren?

A.

  • Slå alltid av strømkilden før installasjon eller vedlikehold.
  • Sørg for riktig jording i henhold til lokale elektriske forskrifter for å unngå støt.
  • Installer passende beskyttelsesanordninger for å forhindre at overstrømmende skader transformatoren.
  • Plasser transformatoren i godt ventilerte områder for å unngå overoppheting.
  • Overskrid aldri transformatorens 150VA-kapasitet for å unngå overoppheting og skade.
  • Inspiser regelmessig for skade, overoppheting og slitasje for rask utskifting.
  • Oppretthold riktig klaring som spesifisert av koder for luftstrøm og sikker tilgang.

Sp. Hva er faktorene som må tas i betraktning når du velger en Square D-transformator?

A.

  • Spenningskonverteringsbehov
  • Effekt
  • Lastetype
  • Lastvariasjon
  • Effektivitet
  • Fysisk størrelse og innhegning
  • Miljøforhold
  • Monteringsalternativer

Produktvarianter

ProduktModellVA-vurderingDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringUtgangsspenningPris
SQUARE D 9070T200D2 Transformator Inn 240/480v Ut 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACPanel24 VAC4 233 NOK
SQUARE D 9070T100D20 Transformator In208/240/480v Ut120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VACPanel120 VAC3 356 NOK
SQUARE D 9070T200D23 Transformator Inn 120/240v Ut24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACPanel24 VAC4 233 NOK
SQUARE D 9070T150D3 Transformator Inn 208v Ut120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanel120 VAC3 254 NOK
SQUARE D 9070T200D3 Transformator Inn 208v Ut120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanel120 VAC4 233 NOK
SQUARE D 9070T150D14 Transformator Inn 208v Ut24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanel24 VAC3 254 NOK
SQUARE D 9070T200D13 Transformator In120v Ut12/24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACPanel12 / 24 VAC4 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9070T150D4 industriell kontrolltransformator, type T, 1 fase, 150VA, 277V primær, 120V sekundær
3 254 NOK / enhet