Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9013FSG2J24M4 Trykkbryter 40/60 psi Standard 1/4 FNPS | AH2NUH 2FH10

SQUARE D 9013FSG2J24M4 trykkbryter 40/60 psi Standard 1/4 FNPS

På lager
Vare: AH2NUH Modell: 9013FSG2J24M4Kryssreferanse: 2FH10
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
657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering10A @ 575V
Handlingstandard
Kontakt skjemaDPST
Differensial15 til 30 psi
Fabrikk på / av innstilling40 / 60 psi
HP @ 1 fase - 120V1.5
HP @ 1 fase - 240V2
HP @ 3 fase - 480V1
Manuell bryterhandlingAuto / Av / Start
NEMA-vurdering1
Porttype(1) Port, 1/4 "FNPS
Primær applikasjonWater Pump
Område5 til 65 psi
Temp. Område-22 grader til 257 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3629
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • HP @ 3-fase - 240V: 3
    • Trykkbryteravlaster: Nei
    • Spesielle funksjoner: Lavtrykksavskjæring

Produktvarianter

ProduktModellSakFabrikk på / av innstillingAC-kontaktvurderingHandlingHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VManuell bryterhandlingPris
SQUARE D 9012GNG5 Trykkbryter Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Trykkbryter75 psi10A @ 480Vstandard----4 707 NOK
SQUARE D 9012GNG6 Trykkbryter Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Trykkbryter-10A @ 480Vstandard----5 278 NOK
SQUARE D 9012GAW5G18 Trykkbryter SPDT membran 3 til 150 psi | AG9GJ 1V620 9012GAW5G18Trykkbryter--standard----7 324 NOK
SQUARE D 9012GCW1G18 Trykkbryterstempel 20 til 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Trykkbryter--standard----12 688 NOK
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Trykkbryter DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Trykkbryter95 / 125 psi10A @ 575Vstandard1.521Auto / Av617NOK
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Trykkbryter Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XTrykkbryter80 / 100 psi10A @ 575Vstandard231Auto / Av1 204 NOK
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Trykkbryter DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Trykkbryter80 / 100 psi10A @ 575Vstandard1.521Auto / Av612NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9013FSG2J24M4 trykkbryter 40/60 psi Standard 1/4 FNPS
657NOK / enhet