Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007TUB1 Grensebryter sideaktuator Spdt | AG7CED 5B056

SQUARE D 9007TUB1 Grensebryter sideaktuator Spdt

På lager
Vare: AG7CED Modell: 9007TUB1Kryssreferanse: 5B056
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
7 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrensebryter for alvorlig belastning
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende hode, ingen spak
amps20
Body Materialsink
Kontakt skjemaSPDT
Dybde2.44 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde4.66 "
IP Rating67
BevegelseCW
NEMA-vurdering1, 2, 4, 12, 13
Driftsstyrke12 tommer
Driftstemp. Område-10 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNC880
Spenningsverdier600 AC / DC
Bredde2.25 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris
SQUARE D 9007FTUD5 Grensebryter for alvorlig bruk sideaktuator Spdt | AF7JNT 21HK24 9007FTUD53.41 "5.09 "CCW12 tommer8809 254 NOK
SQUARE D 9007FTUB4 Grensebryter sideaktuator Spdt | AF9FXN 2EG60 9007FTUB43.41 "4.66 "CW / CCW12 tommer8109 449 NOK
SQUARE D 9007TSB1 Grensebryter sideaktuator Spdt | AF9FXY 2EH04 9007TSB12.44 "4.66 "CW / CCW10 tommer8806 926 NOK
SQUARE D 9007TUB3 Grensebryter sideaktuator Spdt | AF9FXZ 2EH07 9007TUB32.44 "4.66 "CW / CCW, Vedlikeholdt12 tommer8107 137 NOK
SQUARE D 9007TUD5 Grensebryter for alvorlig bruk sideaktuator Spdt | AF9FYA 2EH11 9007TUD52.44 "5.09 "CCW12 tommer8806 970 NOK
SQUARE D 9007TUB5 Grensebryter for alvorlig bruk sideaktuator Spdt | AG7CEA 5B053 9007TUB52.44 "4.66 "CCW12 tommer8807 309 NOK
SQUARE D 9007TUB4 Grensebryter sideaktuator Spdt | AG7CEB 5B054 9007TUB42.44 "4.66 "CW / CCW12 tommer8106 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007TUB1 Grensebryter sideaktuator Spdt
7 196 NOK / enhet