Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007FTUB1 Grensebryter Støpt sink 600vac 20a | AG4VJW 34UJ54

SQUARE D 9007FTUB1 Grensebryter Støpt sink 600vac 20a

På lager
Vare: AG4VJW Modell: 9007FTUB1Kryssreferanse: 34UJ54
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
10 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrensebryter
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilRoterende hode
amps20
Body MaterialStøpt sink
sertifiseringUL-listet, CSA-sertifisert, CE-merket
Kontakt skjemaZ
Dybde3.41 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler, 22 AWG
Høyde4.66 "
IP Rating67
BevegelseCW
NEMA-vurdering1, 2, 4, 12, 13
Driftsstyrke12 tommer. -Lb.
Driftstemp. Område-10 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNC88 Degrees
Spenningsverdier600
Bredde2.25 "
Ledningsføring1/2 "- 14 PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1385
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellBevegelseAktuatorplasseringAktuatorstilNEMA-vurderingDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCSpenningsverdierBreddePris
SQUARE D L100WNSL2M29 Grensebryter sideaktuator 2no 600vac/dc | AF9FYC 2EH41 L100WNSL2M29CW / CCW, nøytral, vedlikeholdt CWSideRoterende hode, ingen spak1, 4, 1310.6 tommer70 Degrees600 AC / DC2.31 "6 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007FTUB1 Grensebryter Støpt sink 600vac 20a
10 312 NOK / enhet