Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D L100WNSL2M29 Grensebryter sideaktuator 2no 600vac/dc | AF9FYC 2EH41

SQUARE D L100WNSL2M29 grensebryter sideaktuator 2no 600vac/dc

På lager
Vare: AF9FYC Modell: L100WNSL2M29Kryssreferanse: 2EH41
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
6 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrensebryter
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende hode, ingen spak
amps20
Body MaterialAluminum
Kontakt skjema2Nei
Dybde2.1 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde4.95 "
IP Rating67
BevegelseCW / CCW, nøytral, vedlikeholdt CW
NEMA-vurdering1, 4, 13
Driftsstyrke10.6 tommer
Driftstemp. Område-10 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNC70 Degrees
Spenningsverdier600 AC / DC
Bredde2.31 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellBevegelseAktuatorplasseringAktuatorstilNEMA-vurderingDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCSpenningsverdierBreddePris
SQUARE D 9007FTUB1 Grensebryter Støpt sink 600vac 20a | AG4VJW 34UJ54 9007FTUB1CWGodRoterende hode1, 2, 4, 12, 1312 tommer. -Lb.88 Degrees6002.25 "10 312 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D L100WNSL2M29 grensebryter sideaktuator 2no 600vac/dc
6 605 NOK / enhet