Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007C54B2Y1851 Heavy Duty grensebryter | AH2NQV 2EF84

SQUARE D 9007C54B2Y1851 Heavy Duty grensebryter

På lager
Vare: AH2NQV Modell: 9007C54B2Y1851Kryssreferanse: 2EF84

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
AC-kontaktvurdering10A @ 600V
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende, ingen spak
Kroppshøyde2.5 "
Body Materialsink
KroppsstilMiniatyr
Kroppsbredde0.83 "
Kontakt skjema1NC / 1NO
DC-kontaktvurdering10A @ 600V
Elektrisk forbindelse8 fot kabel, 5 ledninger
IP Rating67
BevegelseCW, CCW
NEMA-vurdering1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftsstyrke4.00 in.-lb
Driftstemp. Område-20 grader til 185 grader F
Bytt stilKraftig endebryter
Reise~~POS=TRUNCTotal reise 90 grader
LedningsføringPottet kabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)28.96
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007C54B2Y1851 Heavy Duty grensebryter
4 724 NOK / enhet