Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9001BOC366 Hengende trykknapp 2NO/2NC | AH2NRP 2EK30

SQUARE D 9001BOC366 Hengende trykknapp 2NO/2NC

På lager
Vare: AH2NRP Modell: 9001BOC366Kryssref: 2EK30
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
1 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnheng trykknapp
FARGESvart
Kontakt skjema2NO / 2NC
Kontaktvurdering5A @ 600V
HodematerialePlast
Antall operatører2
Størrelse30mm
Type operatørFlush Button / Flush Button

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing: Ja

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaKontaktvurderingType operatørPris
SQUARE D 9001SKRU11 Anheng Trykknapp 30mm Vedlikeholdes | AH2NTA 2ER62 9001SKRU111NO / 1NC10A @ 600VUtvidet knapp / Utvidet knapp2 512 NOK
SQUARE D XACA9412 Anheng trykknapp, 22 mm størrelse, 1 operatører, svart, plast, skylleknapp, 4/4X/5 | CU4GAX 2EV34 XACA9412---141NOK
SQUARE D 9001SKRU2 Anheng trykknapp, 30 mm størrelse, 2 operatører, svart, øyeblikkelig, plast | CU4GAY 2ER63 9001SKRU2---4 429 NOK
SQUARE D 9001SKRU1 Anheng trykknapp, 30 mm størrelse, 2 operatører, Multi, Momentary, Plast | CU4GAZ 2ER60 9001SKRU1---2 352 NOK
SQUARE D 9001SKRU5 Anheng trykknapp, 30 mm størrelse, 2 operatører, svart, momentan, plast, 2NO | CU4GBA 2ER66 9001SKRU5---5 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9001BOC366 Hengende trykknapp 2NO/2NC
1 618 NOK / enhet