Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-EF-805ES7- Wing Nut, Steel, 3/8-16 Thread Size, 2-1/2 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RVY 5MND6

PEERLESS HARDWARE 0-EF-805ES7- Wing Nut, Steel, 3/8-16 Thread Size, 2-1/2 Inch Wing Span, 10Pk

På lager
Vare: AE4RVY Model: 0-EF-805ES7-Kryssreferanse: 5MND6
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
637NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
Flens Dia.9 / 16 "
Klasse2
Høyde11 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn2-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-805ES7- Wing Nut, Steel, 3/8-16 Thread Size, 2-1/2 Inch Wing Span, 10Pk
637NOK /pakke