Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8501KPDR12V53 Relé 8-pins Dpdt 10a 24vdc | AF9FTP 2DT24

SQUARE D 8501KPDR12V53 Relé 8-pinners Dpdt 10a 24vdc

På lager
Vare: AF9FTP Modell: 8501KPDR12V53Kryssreferanse: 2DT24
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
944NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeOctal
Spole VA-vurdering5.5
Spole volt24 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvtinnoksid
Kontaktvurdering10A @ 277VAC / 30VDC
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
MonteringOktal pluggkontakt
Pins8
Trykk for å testeNei
SocketMfr. 8501NR51 eller 8501NR52
StikkontaktkodeA
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536410050

Produktvarianter

ProduktModellSpole VA-vurderingKontakt skjemaKontaktmaterialePinsSocketPris
SQUARE D 8501KPDR12P14V53 Relé 8-pins Dpdt 10a 24vdc | AF9FTM 2DT19 8501KPDR12P14V531.5DPDTSølv nikkel8Mfr. 8501NR51 eller 8501NR521 008 NOK
SQUARE D 8501KPDR13V53 Relé 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FTQ 2DT31 8501KPDR13V533.63PDTSølv nikkel11Mfr. Nr. 8501NR61, 8501NR621 318 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8501KPDR12V53 Relé 8-pinners Dpdt 10a 24vdc
944NOK / enhet