SPEEDI-BOOT SBH-8148 NB Vent Boot Hanger 90 Grader 8 x 14 Diameter 8 | AD9AJF 4NXF6

SPEEDI-BOOT SBH-8148 NB ventilasjonsstøvelhenger 90 grader 8 x 14 diameter 8

På lager
Vare: AD9AJF Modell: SBH-8148 NBKryssreferanse: 4NXF6

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

788NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVent støvelhenger
Krage Dia. (I.)8
Kanalstørrelse8 x 14 "
Materiale23 ga. Galvanisert stål
Spesiell informasjonOppfyller LEED IAQ 3.1 kreditt
typenNitti graders støvel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.386
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode7307995060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 16 "til 24" armforlengelsesevne

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelsetypenPris
SPEEDI-BOOT SBH-4105 SB Vent Boot Boot Henger Straight 4 x 10 Diameter 5 | AD9AGV 4NXA9 SBH-4105 SB4 x 10 "Rett støvel417NOK
SPEEDI-BOOT SBH-4105 NB Vent Boot Boot Hanger 90 Grad 4 x 10 Diameter 5 | AD9AGW 4NXC1 SBH-4105 NB4 x 10 "Nitti graders støvel427NOK
SPEEDI-BOOT SBH-4105 EB Vent Boot Boot Hanger End 4 x 10 Diameter 5 | AD9AGX 4NXC2 SBH-4105 EB4 x 10 "Slutt støvel427NOK
SPEEDI-BOOT SBH-4106 SB Vent Boot Boot Henger Straight 4 x 10 Diameter 6 | AD9AGY 4NXC3 SBH-4106 SB4 x 10 "Rett støvel405NOK
SPEEDI-BOOT SBH-4106 NB Vent Boot Boot Hanger 90 Grad 4 x 10 Diameter 6 | AD9AGZ 4NXC4 SBH-4106 NB4 x 10 "Nitti graders støvel398NOK
SPEEDI-BOOT SBH-4106 EB Vent Vent Boot Hanger End 4 x 10 Diameter 6 | AD9AHA 4NXC5 SBH-4106 EB4 x 10 "Slutt støvel442NOK
SPEEDI-BOOT SBH-4126 SB Vent Boot Boot Henger Straight 4 x 12 Diameter 6 | AD9AHB 4NXC6 SBH-4126 SB4 x 12 "Rett støvel437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDI-BOOT SBH-8148 NB ventilasjonsstøvelhenger 90 grader 8 x 14 diameter 8
788NOK / enhet