Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDCLEAN SC-TC-S02-25R Flex Shaft 7/16-1/2 25 fot Bruk med AF2BXM | AF2BXP 6PZV3

SPEEDCLEAN SC-TC-S02-25R Flex Shaft 7/16-1/2 25 fot Bruk med AF2BXM

På lager
Vare: AF2BXP Modell: SC-TC-S02-25RKryssreferanse: 6PZV3
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
4 596 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel sjakt
Høyde2"
Lengde300 "
MaterialeNylonrør, stålkjerne
Maks. Strømme.19 GPM
Maks. Flyt GPM. 19
Maks. Væsketemp.200 F
Maks. Press26 psi
Størrelse7/16 - 1/2 ID
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3265
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)41.66
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. StrømmeMaks. PressStørrelsePris
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-15R Flex Shaft 7/16-1/2 15 fot Bruk med AF2BXM | AF2BXN 6PZV2 SC-TC-S02-15R180 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID6 537 NOK
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-35R Flex Shaft 7/16-1/2 35 fot Bruk med AF2BXM | AF2BXQ 6PZV4 SC-TC-S02-35R420 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID4 091 NOK
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-15R Flex Shaft 9/16-1 15 fot Bruk med AF2BXM | AF2BXR 6PZV5 SC-TC-S03-15R180 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "5 176 NOK
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-25R Flex Shaft 9/16-1 25 fot Bruk med AF2BXM | AF2BXT 6PZV6 SC-TC-S03-25R300 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "3 946 NOK
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-35R Flex Shaft 9/16-1 35 fot Bruk med AF2BXM | AF2BXU 6PZV7 SC-TC-S03-35R420 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "4 517 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-S02-25R Flex Shaft 7/16-1/2 25 fot Bruk med AF2BXM
4 596 NOK / enhet