Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE TT94906G vinkelgir | CU4BJX 45N818

SPEEDAIRE TT94906G vinkelgir

På lager
Vare: CU4BJX Modell: TT94906GKryssref: 45N818

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

493NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråutstyr

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE TT44910G vinkelgir | CU4BJV 45P808 TT44910G214NOK
SPEEDAIRE TT184915G Vinkelgir | CU4BJW 45N969 TT184915G23NOK
SPEEDAIRE TTRL41044G Vinkelgir | CU4BJY 45R240 TTRL41044G375NOK
SPEEDAIRE TT94918G Vinkelgir | CU4BJZ 45N810 TT94918G437NOK
SPEEDAIRE TT44922G Vinkelgir | CU4BKA 45P798 TT44922G182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE TT94906G vinkelgir
493NOK / enhet