Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.030.0025 Sekskantskrue Rustfritt stål M3 x 0.50, 25mm Lengde, 50PK | AB6ZZX 22TD77

APPROVED VENDOR M51010.030.0025 Sekskantskrue rustfritt stål M3 x 0.50, 25 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB6ZZX Modell: M51010.030.0025Kryssref: 22TD77 / 42GM53
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
84NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
DiameterM3
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde2mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5.5mm
Lengde under hodet25mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde25mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.030.0025 Sekskantskrue rustfritt stål M3 x 0.50, 25 mm lengde, 50 PK
84NOK /pakke