Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE PN21AA144G Pakning | AH2KYH 29JN12

SPEEDAIRE PN21AA144G pakning

På lager
Vare: AH2KYH Modell: PN21AA144GKryssref: 29JN12

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
Passer til merkevareSpeedaire

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.1
Skipets lengde (cm)13.6
Skipets bredde (cm)10.59
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE PN21AA144G pakning
7NOK / enhet