Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE A109-4080 Rulleføring, nylon, rustfritt stål | CU4BZF 454Z14

SPEEDAIRE A109-4080 Rulleføring, nylon, rustfritt stål

På lager
Vare: CU4BZF Modell: A109-4080Kryssreferanse: 454Z14

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

713NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRulleguide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SPEEDAIRE GGS_83092 Rulleføringsmontering | CU4BYD 55NM04 GGS_83092Guide Montering108NOK
SPEEDAIRE 6WA7475-4 Rulleføring, Nylon, Svart, Stål | CU4BYE 45T419 6WA7475-4Rulleguide241NOK
SPEEDAIRE 42PC60 Rulleføring, Nylon, Grønn, Stål | CU4BYF 42PC60Rulleguide196NOK
SPEEDAIRE A109-4070 Rulleføring, Nylon, Grønn, Stål | CU4BYG 454Z13 A109-4070Rulleguide559NOK
SPEEDAIRE 42PC58 Rulleføring, Nylon, Grønn, Stål | CU4BYH 42PC58Rulleguide475NOK
SPEEDAIRE A109-4100 Rulleføring, Nylon, Grønn, Stål | CU4BYJ 454Z16 A109-4100Rulleguide688NOK
SPEEDAIRE 42PC54 Rulleføring, Nylon, Grønn, Stål | CU4BYK 42PC54Rulleguide204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE A109-4080 Rulleføring, nylon, rustfritt stål
713NOK / enhet