SPEEDAIRE 6X469 Luftsylinder 4 tommers boring 10 tommers slag | AF2PPK

SPEEDAIRE 6X469 luftsylinder 4 tommers boring 10 tommers slag

På lager
Vare: AF2PPK Modell: 6X469

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.4"
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeAluminum
FinishSølv og svart
Maks. Laste3142 lb.
Maks. Press250 psi
MonterSide tappet / ermet mutter
Total lengde16.75 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse3 / 8 "PT
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.125 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-16
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke10 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5925
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørmaterialePutetypeEndematerialeFinishMaks. LasteTotal lengdeStempelmaterialeStrokePris
SPEEDAIRE 4MU49 Luftsylinder 4 tommers boring 2 tommers slag | AD8UVX 4 49MUXNUMXForkrommet stålnoneStålSvart3,142 lb.8.75 "Stål2"6 171 NOK
SPEEDAIRE 4MU50 luftcylinder 4 tommers boring 4 tommers slag | AD8UVY 4 50MUXNUMXForkrommet stålnoneStålSvart3,142 lb.10.75 "Stål4"6 760 NOK
SPEEDAIRE 4MU51 Luftsylinder 4 tommers boring 6 tommers slag | AD8UVZ 4 51MUXNUMXForkrommet stålnoneStålSvart3,142 lb.12.75 "Stål6"7 122 NOK
SPEEDAIRE 4MU52 Luftsylinder 4 tommers boring 8 tommers slag | AD8UWA 4 52MUXNUMXForkrommet stålJusterbarStålSvart3,142 lb.14.75 "Stål8"9 842 NOK
SPEEDAIRE 4MU53 Luftsylinder 4 tommers boring 10 tommers slag | AD8UWB 4 53MUXNUMXForkrommet stålJusterbarStålSvart3,142 lb.16.75 "Stål10 "10 109 NOK
SPEEDAIRE 5TEA6 Luftsylinder 4 tommers boring 1/2 tommers slag | AE6JZP 5TE6Aluminum-AluminumSølv og svart3,141 lb.7.25 "Aluminum1 / 2 "5 264 NOK
SPEEDAIRE 5TEA7 Luftsylinder 4 tommers boring 1 tommers slag | AE6JZQ 5TE7Aluminum-AluminumSølv og svart3,141 lb.7.75 "Aluminum1"4 790 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6X469 luftsylinder 4 tommers boring 10 tommers slag
6 104 NOK / enhet