Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER E7018AC-532-01 Sveiseelektrode 5/32 tommers diameter 1 lb | AF7FTX 20YD54

GRAINGER E7018AC-532-01 sveiseelektrode 5/32 tommers diameter 1 lb

På lager
Vare: AF7FTX Modell: E7018AC-532-01Kryssreferanse: 20YD54
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiseelektrode
AWS-klassifiseringE7018AC
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter5 / 32 "
Lengde14 "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet70,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8311100000

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterLengdeMaterialeStrekkfasthetPris
GRAINGER E7014-564-40 Sveiseelektrode 5/64 tommer Diameter 40lb | AF7FMC 20YD40 E7014-564-4040 lb.Kartong5 / 64 "14 "Karbonstål70,000 psi2 050 NOK
GRAINGER E7018-125-01 Sveiseelektrode 1/8 tomme Diameter 1lb | AF7FMD 20YD41 E7018-125-011 lb.Tube1 / 8 "14 "Karbonstål70,000 psi87NOK
GRAINGER E7018-125-05P Sveiseelektrode 1/8 tomme Diameter 5lb | AF7FME 20YD42 E7018-125-05P5 lb.Tube1 / 8 "14 "Karbonstål70,000 psi262NOK
GRAINGER E7018-316-50 Sveiseelektrode 3/16 tommer Diameter 50lb | AF7FMF 20YD43 E7018-316-5050 lb.Kan3 / 16 "14 "Karbonstål70,000 psi2 495 NOK
GRAINGER E7018-332-01 Sveiseelektrode 3/32 tommer Diameter 1lb | AF7FMG 20YD44 E7018-332-011 lb.Tube3 / 32 "14 "Karbonstål70,000 psi88NOK
GRAINGER E7018-332-05P Sveiseelektrode 3/32 tommer Diameter 5lb | AF7FMH 20YD45 E7018-332-05P5 lb.Tube3 / 32 "14 "Karbonstål70,000 psi269NOK
GRAINGER E7018-532-01 Sveiseelektrode 5/32 tommer Diameter 1lb | AF7FMJ 20YD46 E7018-532-011 lb.Tube5 / 32 "14 "Karbonstål70,000 psi87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER E7018AC-532-01 sveiseelektrode 5/32 tommers diameter 1 lb
93NOK / enhet