Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZEN2 luftsylinder 2 tommers slag 5-1/4 tommers lengde | AE7MCJ

SPEEDAIRE 5ZEN2 luftsylinder 2 tommers slaglengde 5-1/4 tommer

På lager
Vare: AE7MCJ Modell: 5ZEN2
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
518NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterPivot
Nese montert tråd1/2 "-20
Total lengde5.25 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.1 / 4 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse1/4 "-28 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft3 lb.
Stroke2"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEN1 luftsylinder 1 tommers slaglengde 4-1/4 tommer | AE7MCH 5ZEN14.25 "1"403NOK
SPEEDAIRE 5ZEN3 luftsylinder 3 tommers slaglengde 6-1/4 tommer | AE7MCK 5ZEN36.25 "3"516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN2 luftsylinder 2 tommers slaglengde 5-1/4 tommer
518NOK / enhet