Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZEK4 luftsylinder 3 tommers slaglengde 6.19 tommer | AE7MBP

SPEEDAIRE 5ZEK4 luftsylinder 3 tommers slaglengde 6.19 tommer

På lager
Vare: AE7MBP Modell: 5ZEK4
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
940NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.5 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd3/4 "-16
Total lengde6.19 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.7 / 16 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse7/16 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft6 lb.
Stroke3"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)3.96
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)3.96
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEK2 luftsylinder 1 tommers slaglengde 4.19 tommer | AE7MBM 5ZEK24.19 "1"735NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEK4 luftsylinder 3 tommers slaglengde 6.19 tommer
940NOK / enhet