Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZEJ4 luftsylinder 3/4 tommers boring 2 tommers slag | AE7MBD

SPEEDAIRE 5ZEJ4 luftsylinder 3/4 tommers boring 2 tommers slag

På lager
Vare: AE7MBD Modell: 5ZEJ4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd5/8 "-18
Total lengde4"
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.1 / 4 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse1/4 "-28 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft3 lb.
Stroke2"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEJ3 luftsylinder 3/4 tommers boring 1 tommers slag | AE7MBC 5ZEJ33"1"361NOK
SPEEDAIRE 5ZEJ5 luftsylinder 3/4 tommers boring 3 tommers slag | AE7MBE 5ZEJ55"3"483NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEJ4 luftsylinder 3/4 tommers boring 2 tommers slag
422NOK / enhet