Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZEJ1 luftsylinder 4 tommers slaglengde 6.03 tommer | AE7MBA

SPEEDAIRE 5ZEJ1 luftsylinder 4 tommers slaglengde 6.03 tommer

På lager
Vare: AE7MBA Modell: 5ZEJ1
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
416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.9 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd7/16 "-20
Total lengde6.030 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse# 10-32 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft2 lb.
Stroke4"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEH6 luftsylinder 1/2 tommers slaglengde 2.53 tommer | AE7MAV 5ZEH62.53 "1 / 2 "294NOK
SPEEDAIRE 5ZEH7 luftsylinder 1 tommers slaglengde 3.03 tommer | AE7MAW 5ZEH73.03 "1"318NOK
SPEEDAIRE 5ZEH8 luftsylinder 1-1/2 tommers slaglengde 3.53 tommer | AE7MAX 5ZEH83.53 "1.5 "345NOK
SPEEDAIRE 5ZEH9 luftsylinder 2 tommers slaglengde 4.03 tommer | AE7MAI 5ZEH94.03 "2"368NOK
SPEEDAIRE 5ZEJ2 luftsylinder 9/16 tommers boring 5 tommers slag | AE7MBB 5ZEJ27.03 "5"516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEJ1 luftsylinder 4 tommers slaglengde 6.03 tommer
416NOK / enhet