Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZEG2 luftsylinder 2 tommers slaglengde 8.94 tommer | AE7MAG

SPEEDAIRE 5ZEG2 luftsylinder 2 tommers slaglengde 8.94 tommer

På lager
Vare: AE7MAG Modell: 5ZEG2

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2"
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterPivot
Nese montert tråd1-1 / 4 "-12
Total lengde8.94 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde0.88 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke2"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.873
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 Luftsylinder 4 tommers slaglengde 10.94 tommer | AE7MAH 5ZEG4 2.00DXPSR04.0010.94 "4"1 584 NOK
SPEEDAIRE 5ZEG5 luftsylinder 5 tommers slaglengde 11.94 tommer | AE7MAJ 5ZEG511.94 "5"1 631 NOK
SPEEDAIRE 2.00DXPSR06.00 Luftsylinder 12.94" L rustfritt stål | AE7MAK 5ZEG6 2.00DXPSR06.0012.94 "6"1 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEG2 luftsylinder 2 tommers slaglengde 8.94 tommer
1 625 NOK / enhet