Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5YCY8 luftsylinder 2.76 tommers lengde rustfritt stål | AE7GJM

SPEEDAIRE 5YCY8 luftsylinder 2.76 tommers lengde rustfritt stål

På lager
Vare: AE7GJM Modell: 5YCY8
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
1 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
SylindertypeKompakt
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste177 lb.
Maks. Press200 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Total lengde2.76 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.1 / 4 "
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke1"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSylindertypeTotal lengdeRod Dia.StrokePris
SPEEDAIRE 5YCK3 Luftsylinder 1.50 tommers lengde rustfritt stål | AE7GFG 5YKK3Kompakt1.5 "1 / 2 "1 / 2 "859NOK
SPEEDAIRE 5YCK5 luftcylinder 1-1/16 tommers boring 1 tommers slag | AE7GFH 5YKK5Rund kompakt2"1 / 2 "1"859NOK
SPEEDAIRE 5YCK8 Luftsylinder 5 tommers lengde rustfritt stål | AE7GFJ 5YKK8Kompakt5"1 / 2 "4"1 028 NOK
SPEEDAIRE 5YCT0 Luftcylinder 2.13 tommer lengde rustfritt stål | AE7GGJ 5YCT0Kompakt2.13 "1 / 2 "1 / 4 "938NOK
SPEEDAIRE 5YCT1 Luftcylinder 2.38 tommers lengde rustfritt stål | AE7GGK 5YCT1Kompakt2.380 "1 / 2 "1 / 2 "938NOK
SPEEDAIRE 5YCT2 luftcylinder 2.63 tommer lengde rustfritt stål | AE7GGL 5YCT2Kompakt2.63 "1 / 2 "3 / 4 "938NOK
SPEEDAIRE 5YCT3 Luftsylinder 2.88 tommers lengde rustfritt stål | AE7GGM 5YCT3Kompakt2.88 "1 / 2 "1"938NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5YCY8 luftsylinder 2.76 tommers lengde rustfritt stål
1 295 NOK / enhet