Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5YCV9 Luftcylinder 2.755 tommers lengde rustfritt stål | AE7GHP

SPEEDAIRE 5YCV9 luftsylinder 2.755 tommers lengde rustfritt stål

På lager
Vare: AE7GHP Modell: 5YCV9
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
2 152 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3"
SylindertypeKompakt
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste1,413 lb.
Maks. Press200 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Total lengde2.755 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.7 / 8 "
Stangtrådlengde0.73 "
Stangtrådstørrelse5/8 "-18 Kvinne
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke1 / 2 "
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2555
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5YCP4 Luftsylinder 3.375 tommers lengde rustfritt stål | AE7GFZ 5YCP43.375 "2"1 864 NOK
SPEEDAIRE 5YCP6 Luftsylinder 5.375 tommer lengde rustfritt stål | AE7GGA 5YCP65.375 "4"2 089 NOK
SPEEDAIRE 5YCV8 luftcylinder 2.505 tommer lengde rustfritt stål | AE7GHN 5YCV82.505 "1 / 4 "2 152 NOK
SPEEDAIRE 5YCW0 Luftsylinder 35 tommers lengde rustfritt stål | AE7GHQ 5ÅKV035 "3 / 4 "2 152 NOK
SPEEDAIRE 5YCW1 luftcylinder 3.255 tommer lengde rustfritt stål | AE7GHR 5ÅKV13.255 "1"2 152 NOK
SPEEDAIRE 5YCW2 luftcylinder 4.255 tommer lengde rustfritt stål | AE7GHT 5ÅKV24.255 "2"2 182 NOK
SPEEDAIRE 5YCW3 Luftsylinder 5.255 tommers lengde rustfritt stål | AE7GHU 5ÅKV35.255 "3"2 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5YCV9 luftsylinder 2.755 tommers lengde rustfritt stål
2 152 NOK / enhet