Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5YCJ8 luftsylinder 1 tommers slaglengde 1.685 tommer | AE7GFB

SPEEDAIRE 5YCJ8 luftsylinder 1 tommers slaglengde 1.685 tommer

På lager
Vare: AE7GFB Modell: 5YCJ8
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
652NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
SylindertypeRund kompakt
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste88 lb.
Maks. Press200 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Total lengde1.685 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse# 10-32 UNF
Rod Dia.5 / 16 "
Stangtrådlengde0.46 "
Stangtrådstørrelse# 10-32 Kvinne
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke1"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStempelmaterialeStrokePris
SPEEDAIRE 5YCJ5 luftsylinder 3/4 tommers boring 1/4 tommers slag | AE7GEY 5YCJ50.935 "Aluminum1 / 4 "652NOK
SPEEDAIRE 5YCJ6 luftsylinder 1.185 tommers lengde rustfritt stål | AE7GEZ 5YCJ61.185 "Ikke koblingsklar aluminium1 / 2 "652NOK
SPEEDAIRE 5YCJ7 luftsylinder 3/4 tommers boring 3/4 tommers slag | AE7GFA 5YCJ71.435 "Aluminum3 / 4 "652NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5YCJ8 luftsylinder 1 tommers slaglengde 1.685 tommer
652NOK / enhet