Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VML2 Luftsylinder 1 tommers slag 8.1875 tommers lengde | AE6WHB

SPEEDAIRE 5VML2 luftsylinder 1 tommers slaglengde 8.1875 tommer

På lager
Vare: AE6WHB Modell: 5VML2
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
3 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body Materialanodisert aluminium
Bore Dia.1.5 "
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press150 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Nese montert tråd1-14
Total lengde8.187 "
Stempelmaterialeanodisert aluminium
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Pivot Hole Dia.0.312 "
Portstørrelse1 / 4 "
Rod Dia.1 / 2 "
Stangtrådlengde1.25 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-13
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke1"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
Rørmaterialeanodisert aluminium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VML3 Luftsylinder 1-1 / 2 tommers slag 8.6875 tommers lengde | AE6WHC 5VML38.687 "1.5 "3 118 NOK
SPEEDAIRE 5VML4 luftcylinder 2 tommers slag 9.1875 tommers lengde | AE6WHD 5VML49.187 "2"3 118 NOK
SPEEDAIRE 5VML5 luftcylinder 2-1 / 2 tommers slag 9.6875 tommers lengde | AE6WHE 5VML59.687 "2.5 "3 118 NOK
SPEEDAIRE 5VML6 luftcylinder 3 tommers slag 10.1875 tommers lengde | AE6WHF 5VML610.187 "3"3 118 NOK
SPEEDAIRE 5VML8 luftcylinder 4 tommers slag 11.1875 tommers lengde | AE6WHH 5VML811.187 "4"3 118 NOK
SPEEDAIRE 5VML9 luftcylinder 5 tommers slag 12.1875 tommers lengde | AE6WHJ 5VML912.187 "5"3 422 NOK
SPEEDAIRE 5VMN0 luftsylinder dobbeltvirkende 13.1875 tommers lengde | AE6WHK 5VMN013.187 "6"3 137 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VML2 luftsylinder 1 tommers slaglengde 8.1875 tommer
3 118 NOK / enhet