Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VMC0 Luftsylinder 63mm boring 200mm slag | AE6WDM

SPEEDAIRE 5VMC0 Luftsylinder 63mm Boring 200mm Slag

På lager
Vare: AE6WDM Modell: 5VMC0
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
3 391 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.63mm
PutetypeHode og hette
SylindertypeISO Mini
Endematerialeanodisert aluminium
Magnetisk stempelJa
Maks. Press145 psi
MonterISO MX0
Total lengde390mm
StempelmaterialePOM
StempelstangmaterialeForkromet etui herdet stål
Portstørrelse3 / 8 "
Rod Dia.20mm
Stangtrådlengde32mm
StangtrådstørrelseM16 x 1.5 "
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke200mm
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8412310080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VMA4 Luftsylinder 63mm boring 25mm slag 215mm L | AE6WDF 5VMA4215mm25mm2 874 NOK
SPEEDAIRE 5VMA5 luftsylinder 63 mm boring 50 mm slaglengde 240 mm L | AE6WDG 5VMA5240mm50mm2 874 NOK
SPEEDAIRE 5VMA6 Luftsylinder 63mm boring 80mm slag 270mm L | AE6WDH 5VMA6270mm80mm3 063 NOK
SPEEDAIRE 5VMA7 Luftsylinder 63mm boring 100mm slag | AE6WDJ 5VMA7290mm100mm3 063 NOK
SPEEDAIRE 5VMA8 luftcylinder 63mm boring 125mm slag | AE6WDK 5VMA8315mm125mm3 060 NOK
SPEEDAIRE 5VMA9 luftsylinder 63 mm boring 160 mm slaglengde | AE6WDL 5VMA9350mm160mm3 391 NOK
SPEEDAIRE 5VMC1 Luftsylinder 63mm boring 250mm slag | AE6WDN 5VMC1440mm250mm3 459 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VMC0 Luftsylinder 63mm Boring 200mm Slag
3 391 NOK / enhet