Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VLX9 Flensbrakett passer til 2 boringer | AE6WBV

SPEEDAIRE 5VLX9 flensbrakett passer til 2 boringer

På lager
Vare: AE6WBV Modell: 5VLX9
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindermonteringsutstyr
Bore Dia.1-1 / 8 "
passer2"
MaterialeAluminum
MonterFlensbrakett
Total lengde2 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302416080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.passerTotal lengdePris
SPEEDAIRE 5VLX8 Flensbrakett Passer 1-1 / 2 Boring | AE6WBU 5VLX81-1 / 8 "1.5 "1.75 "362NOK
SPEEDAIRE 5VLY0 Flensbrakett Passer til 2-1/2 boring | AE6WBW 5VLY01-1 / 2 "2.5 "2 7 / 16 "411NOK
SPEEDAIRE 5VMD2 flensbrakett for 40 mm boring aluminium | AE6WEA 5VMD240mm40mm-542NOK
SPEEDAIRE 5VMD4 flensbrakett for 63mm boring aluminium | AE6WEC 5VMD463mm63mm-626NOK
SPEEDAIRE 5VMD6 flensbrakett for 100 mm boring aluminium | AE6WEE 5VMD6100mm100mm-968NOK
SPEEDAIRE 5VNX7 flensbrakett for 1-1 / 8-tommers boring aluminium | AE6WWR 5VNX71-1 / 8 "1-1 / 8 "boring-325NOK
SPEEDAIRE 5VNX8 flensbrakett for 1-1/2 2 tommers boring aluminium | AE6WWT 5VNX81-1 / 2, 2 "1-1 / 2, 2 "boring-405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VLX9 flensbrakett passer til 2 boringer
396NOK / enhet