SPEEDAIRE 5VDP4 luftsylinder 15.875 tommers lengde Stanless Steel | AE6VFJ

SPEEDAIRE 5VDP4 luftsylinder 15.875 tommers lengde Stanless Steel

På lager
Vare: AE6VFJ Modell: 5VDP4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 888 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.4"
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeRustfritt stål
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste3,141 lb.
Maks. Press250 psi
MonterBakflens
Total lengde15.875 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 2 "PT
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.125 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-16
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke8.5 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.92
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VDN9 luftsylinder 13.375 tommers lengde Stanless Steel | AE6VFH 5VDN913.375 "6"19 888 NOK
SPEEDAIRE 5VDP7 luftsylinder 17.375 tommers lengde Stanless Steel | AE6VFK 5VDP717.375 "10 "21 366 NOK
SPEEDAIRE 5VDR9 luftsylinder 23.375 tommers lengde Stanless Steel | AE6VFL 5VDR923.38 "16 "22 813 NOK
SPEEDAIRE 5VDT1 luftsylinder 24.375 tommers lengde Stanless Steel | AE6VFM 5VDT124.375 "17 "24 260 NOK
SPEEDAIRE 5VDT7 luftsylinder 27.375 tommers lengde Stanless Steel | AE6VFN 5VDT727.375 "20 "24 260 NOK
SPEEDAIRE 5VDU2 luftsylinder 29.875 tommers lengde Stanless Steel | AE6VFP 5VDU229.88 "22.5 "25 738 NOK
SPEEDAIRE 5VDU5 luftsylinder 31.375 tommers lengde Stanless Steel | AE6VFQ 5VDU531.375 "24 "25 738 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VDP4 luftsylinder 15.875 tommers lengde Stanless Steel
19 888 NOK / enhet