Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE 23337-0000LF rett stopprør 1/2 tomme rør 1/4 tomme | AG2LLC 31LC82

SHARKBITE 23337-0000LF rett stopprør 1/2 tomme rør 1/4 tomme

På lager
Vare: AG2LLC Modell: 23337-0000LFKryssreferanse: 31LC82

Få tak i det Mai 20, mandag
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett stopp
Grunnleggende materialeDZR Messing
Body MaterialDZR Messing
FARGESølv
TilkoblingstypePush-Fit
PakningsmaterialeEPDM
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7419910010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE 23337-0000LF rett stopprør 1/2 tomme rør 1/4 tomme
206NOK / enhet