SPEEDAIRE 5VCG5 luftsylinder Universal 38.50 tommers lengde stål | AE6UYZ

SPEEDAIRE 5VCG5 luftsylinder Universal 38.50 tommers lengde stål

På lager
Vare: AE6UYZ Modell: 5VCG5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialStål
Bore Dia.2.5 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeStål
FinishSvart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste1,227 lb.
Maks. Press250 psi
MonterUniversell
Total lengde38.5 "
StempelmaterialeStål
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke33 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.54
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VAG4 luftcylinder dobbeltvirkende Nfpa 6 tommers lengde | AE6UMV 5VAG46"1 / 2 "4 687 NOK
SPEEDAIRE 5VAG5 luftcylinder dobbeltvirkende Nfpa 7 tommers lengde | AE6UMW 5VAG57"1.5 "4 525 NOK
SPEEDAIRE 5VAG6 luftcylinder dobbeltvirkende Nfpa 8 tommers lengde | AE6UMX 5VAG68"2.5 "4 548 NOK
SPEEDAIRE 5VAG7 Luftcylinder dobbeltvirkende Nfpa 9 tommers lengde | AE6UMY 5VAG79"3.5 "4 525 NOK
SPEEDAIRE 5VAG8 Luftcylinder dobbeltvirkende Nfpa 10 tommers lengde | AE6UMZ 5VAG810 "4.5 "4 548 NOK
SPEEDAIRE 5VAG9 luftcylinder dobbeltvirkende Nfpa 11 tommers lengde | AE6UNA 5VAG911 "5.5 "4 432 NOK
SPEEDAIRE 5VCA3 luftsylinder universell 11.50 tommer lengde stål | AE6UWT 5VCA311.5 "6"7 023 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VCG5 luftsylinder Universal 38.50 tommers lengde stål
10 590 NOK / enhet