SPEEDAIRE 5TET6 luftsylinder 16.375 tommers lengde Stanless Steel | AE6KCN

SPEEDAIRE 5TET6 luftsylinder 16.375 tommers lengde Stanless Steel

På lager
Vare: AE6KCN Modell: 5TET6

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3.25 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeRustfritt stål
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste2,073 lb.
Maks. Press250 psi
MonterFrontflens
Total lengde16.375 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 2 "PT
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.125 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-16
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke9"
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.02
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5TER4 luftsylinder 10.375 tommers lengde Stanless Steel | AE6KCM 5TER410.375 "3"16 779 NOK
SPEEDAIRE 5TEU7 luftsylinder 21.875 tommers lengde Stanless Steel | AE6KCP 5TEU721.875 "14.5 "19 246 NOK
SPEEDAIRE 5TEV7 luftsylinder 26.875 tommers lengde Stanless Steel | AE6KCQ 5TEV726.875 "19.5 "20 345 NOK
SPEEDAIRE 5TEW5 luftsylinder 30.875 tommers lengde Stanless Steel | AE6KCR 5TEW530.875 "23.5 "21 415 NOK
SPEEDAIRE 5TEW6 luftsylinder 31.375 tommers lengde Stanless Steel | AE6KCT 5TEW631.375 "24 "21 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5TET6 luftsylinder 16.375 tommers lengde Stanless Steel
18 207 NOK / enhet