Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ONDRIVES US GT1875-90 Keyless Rotary Shaft, 316 Stainless Steel, 3/16 Inch Size Dia, -0.0002 in | CT4NXE 802WE8

ONDRIVES US GT1875-90 Nøkkelløs roterende aksel, 316 rustfritt stål, 3/16 tommer Størrelse Dia, -0.0002 tommer

På lager
Vare: CT4NXE Modell: GT1875-90Kryssreferanse: 802WE8

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0328
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ONDRIVES US GS2500-720 Nøkkelløs roterende aksel | CT4MZH 802XT9 GS2500-720590NOK
ONDRIVES US GA10K-120 Nøkkelløs roterende aksel, 12L14 stål, 1 tomme Størrelse Dia, -0.0004 tommer | CT4MZJ 802V71 GA10K-120965NOK
ONDRIVES US GA0625-100 Nøkkelløs roterende aksel, 12L14 stål, 1/16 tomme Størrelse Dia, -0.0002 tommer | CT4MZK 802V59 GA0625-10090NOK
ONDRIVES US GA0625-120 Nøkkelløs roterende aksel, 12L14 stål, 1/16 tomme Størrelse Dia, -0.0002 tommer | CT4MZL 802V60 GA0625-12099NOK
ONDRIVES US GA0625-240 Nøkkelløs roterende aksel, 12L14 stål, 1/16 tomme Størrelse Dia, -0.0002 tommer | CT4MZM 802V62 GA0625-240198NOK
ONDRIVES US GA0625-30 Nøkkelløs roterende aksel, 12L14 stål, 1/16 tomme Størrelse Dia, -0.0002 tommer | CT4MZN 802V63 GA0625-3036NOK
ONDRIVES US GA0625-360 Nøkkelløs roterende aksel, 12L14 stål, 1/16 tomme Størrelse Dia, -0.0002 tommer | CT4MZP 802V64 GA0625-360298NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ONDRIVES US GT1875-90 Nøkkelløs roterende aksel, 316 rustfritt stål, 3/16 tommer Størrelse Dia, -0.0002 tommer
128NOK / enhet