SPEEDAIRE 5TEN8 luftsylinder 26.75 tommers lengde rustfritt stål | AE6KCJ

SPEEDAIRE 5TEN8 luftsylinder 26.75 tommers lengde rustfritt stål

På lager
Vare: AE6KCJ Modell: 5TEN8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 256 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2.5 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeRustfritt stål
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste1,227 lb.
Maks. Press250 psi
Monterclevis
Total lengde26.75 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.1 / 2 "
Portstørrelse3 / 8 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke20 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5TEJ4 luftsylinder 9.75 tommers lengde rustfritt stål | AE6KCA 5TEJ49.75 "3"14 377 NOK
SPEEDAIRE 5TEK0 luftsylinder 12.75 tommers lengde rustfritt stål | AE6KCB 5TEK012.75 "6"15 098 NOK
SPEEDAIRE 5TEK1 luftsylinder 13.25 tommers lengde rustfritt stål | AE6KCC 5TEK113.25 "6.5 "15 098 NOK
SPEEDAIRE 5TEK8 luftsylinder 16.75 tommers lengde rustfritt stål | AE6KCE 5TEK816.75 "10 "15 993 NOK
SPEEDAIRE 5TEL2 luftsylinder 18.75 tommers lengde rustfritt stål | AE6KCF 5TEL218.75 "12 "15 993 NOK
SPEEDAIRE 5TEL6 luftsylinder 20.75 tommers lengde rustfritt stål | AE6KCG 5TEL623 / 4 "14 "17 240 NOK
SPEEDAIRE 5TEN2 luftsylinder 23.75 tommers lengde rustfritt stål | AE6KCH 5TEN223.75 "17 "18 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5TEN8 luftsylinder 26.75 tommers lengde rustfritt stål
18 256 NOK / enhet