Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 53RG89 pneumatisk kondensatseparator, 1 1/4 tomme NPT, 175 cfm, 290 psi Maks driftstrykk | CU4BKV

SPEEDAIRE 53RG89 pneumatisk kondensatseparator, 1 1/4 tommer NPT, 175 cfm, 290 psi maks. driftstrykk

På lager
Vare: CU4BKV Modell: 53RG89

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
4 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk kondensatskiller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE 53RG90 pneumatisk kondensatseparator, 1 1/2 tomme NPT, 175 cfm, 290 psi Maks driftstrykk | CU4BKT 53RG904 243 NOK
SPEEDAIRE 53RG94 pneumatisk kondensatseparator, 1 1/2 tomme NPT, 700 cfm, 290 psi Maks driftstrykk | CU4BKU 53RG948 517 NOK
SPEEDAIRE 53RG92 pneumatisk kondensatseparator, 1 1/4 tomme NPT, 350 cfm, 290 psi Maks driftstrykk | CU4BKW 53RG924 945 NOK
SPEEDAIRE 53RG93 pneumatisk kondensatseparator, 1 1/4 tomme NPT, 700 cfm, 290 psi Maks driftstrykk | CU4BKX 53RG938 517 NOK
SPEEDAIRE 53RG88 pneumatisk kondensatseparator, 1 tomme NPT, 120 cfm, 290 psi maks driftstrykk, automatisk drenering | CU4BKY 53RG883 917 NOK
SPEEDAIRE 53RG91 pneumatisk kondensatseparator, 1 tomme NPT, 350 cfm, 290 psi maks driftstrykk, automatisk drenering | CU4BKZ 53RG914 507 NOK
SPEEDAIRE 53RG87 pneumatisk kondensatskiller, 1/2 tomme NPT, 120 cfm, 290 psi maks driftstrykk, automatisk drenering | CU4BLA 53RG874 182 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 53RG89 pneumatisk kondensatseparator, 1 1/4 tommer NPT, 175 cfm, 290 psi maks. driftstrykk
4 243 NOK / enhet