Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4WXT7 Tappeverktøy 0.5 Hk 150 Rpm | AE2EJT

SPEEDAIRE 4WXT7 Air Tapping Tool 0.5 Hp 150 Rpm

På lager
Vare: AE2EJT Modell: 4WXT7
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
7 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Hand Tapping Tool
CFM @ full belastning27.0
Gratis hastighet150 rpm
HP0.50
Maks. Press120 psi
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
vendbarJa
Verktøyvekt4.0 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9845
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Maks. Trykkkapasitet aluminium (1/2")
    • Maks. Tappekapasitet stål (7/16 ")
    • Verktøystørrelse (1)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4WXT7 Air Tapping Tool 0.5 Hp 150 Rpm
7 264 NOK / enhet