Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3FE46 Monteringsfot 1 1/2 In | AC9APN

SPEEDAIRE 3FE46 Monteringsfot 1 1/2 In

På lager
Vare: AC9APN Modell: 3FE46
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
530NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotmontering
Bore Dia.1-1 / 2 "
MonterFot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8412909085
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
SPEEDAIRE 3FE45 Monteringsfot 1 1/4 In | AC9APM 3FE451-1 / 4 "491NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3FE46 Monteringsfot 1 1/2 In
530NOK / enhet