Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3ATH3 luftsylinder enkeltvirkende 3.88 tommers lengde | AC8JNA

SPEEDAIRE 3ATH3 luftsylinder enkeltvirkende 3.88 tommers lengde

På lager
Vare: AC8JNA Modell: 3ATH3
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
1 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body Material304 rustfritt stål
Bore Dia.1.5 "
Putetypenone
SylindertypeKompakt
EndematerialeKlar anodisert aluminiumslegering
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press200 psi
MonterSkrueklaringshull i begge ender
Total lengde3.880 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
Stempelstangmateriale303 rustfritt stål
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.0.63 "
Stangtrådlengde0.7 "
Stangtrådstørrelse3/8 "-24 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Spring Extension Force1.77 lb.
Fjærretraksjonskraft1.46 lb.
Stroke3"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
Rørmateriale304 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 3ATG8 luftsylinder enkeltvirkende 1.38 tommer lengde | AC8JMX 3ATG81.380 "1 / 2 "1 464 NOK
SPEEDAIRE 3ATG9 luftsylinder enkeltvirkende 1.63 tommers lengde | AC8JMY 3ATG91.630 "3 / 4 "1 522 NOK
SPEEDAIRE 3ATH2 luftsylinder enkeltvirkende 2.88 tommer lengde | AC8JMZ 3ATH22.88 "2"1 623 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3ATH3 luftsylinder enkeltvirkende 3.88 tommers lengde
1 661 NOK / enhet