Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E745 Koblingshus (m) npt 3/8 Stål | AC4LUB

SPEEDAIRE 30E745 Koblingshus (m)npt 3/8 Stål

På lager
Vare: AC4LUB Modell: 30E745
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse3 / 8 "
FinishSink belagt
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeBiler
MaterialeStål
Maks. Strømme45 cfm
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
SealsNBR
Temp. Område-40 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8481803090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFinishSlangetilkoblingMaks. StrømmeMaks. PressRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 30E597 Koblingshus (m) npt 1/4 stål | AC4LLT 30E5971 / 4 "Forkrommet(M) PT-150 psi1 / 4 "67NOK
SPEEDAIRE 30E742 Koblingshus (f) npt 1/4 stål | AC4LTY 30E7421 / 4 "Sink belagt(F) PT35 cfm300 psi1 / 4 "84NOK
SPEEDAIRE 30E743 Koblingshus (f) npt 3/8 Stål | AC4LTZ 30E7433 / 8 "Sink belagt(F) PT45 cfm300 psi3 / 8 "154NOK
SPEEDAIRE 30E744 Koblingskropp (m) npt 1/4 Stål | AC4LUA 30E7441 / 4 "Sink belagt(M) PT35 cfm300 psi1 / 4 "80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E745 Koblingshus (m)npt 3/8 Stål
164NOK / enhet