Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Luftsylinder 17.875 Lengde Stanless Steel | AE6VXP 5VLH0

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Luftsylinder 17.875" Lengde Stanless Steel

På lager
Vare: AE6VXP Modell: 3.25CTEF4MAU14AC11.00Kryssref: 5VLH0

Få tak i det Mai 6, mandag
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
5 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3.25 "
PutetypeHode og hette
SylindertypeNFPA
Endematerialeanodisert aluminium
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNFPA MX5 / MS4
Total lengde17.875 "
StempelmaterialeKompositt
StempelstangmaterialeForkromet etui herdet stål
Portstørrelse1 / 2 "
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.25 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-16 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke11 "
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.32
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteBody MaterialBore Dia.Maks. PressMonterMonteringNese montert trådTotal lengdePris
SPEEDAIRE 2W493 Luftsylinder 6" Bore 12" Stroke | AC3TPK 2W4937,068 lb.Aluminum6"250 psiSide tappet / ermet mutter--20.25 "11 600 NOK
SPEEDAIRE 3ATF9 luftsylinder 2 tommers slaglengde 2.56 tommer | AC8JMT 3ATF9-304 rustfritt stål3 / 4 "200 psiSkrueklaringshull i begge ender--2.56 "1 051 NOK
SPEEDAIRE 3ATJ7 Luftcylinder dobbeltvirkende 1.50 tommers lengde | AC8JNH 3ATJ7-304 rustfritt stål3"200 psiSkrueklaringshull i begge ender--1.5 "2 413 NOK
SPEEDAIRE 3FE41 luftsylinder dobbeltvirkende 32.18 tommers lengde | AC9APK 3FE41450 lb.Aluminum2"150 psigrunn~~POS=TRUNC--32.18 "15 184 NOK
SPEEDAIRE 5TEK3 luftsylinder 14.25" lengde rustfritt stål | AE6KCD 5TEK31,227 lb.Rustfritt stål2.5 "250 psiclevis--14.25 "15 098 NOK
SPEEDAIRE 5VAU6 Luftsylinder Universal 12.375 Tommer Lengde Stål | AE6URL 5VAU6785 lb.Stål2"250 psiUniversell--12.375 "6 680 NOK
SPEEDAIRE 5VAU7 Luftsylinder Universal 12.875 Tommer Lengde Stål | AE6URM 5VAU7785 lb.Stål2"250 psiUniversell--12.875 "6 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3.25CTEF4MAU14AC11.00 Luftsylinder 17.875" Lengde Stanless Steel
5 090 NOK / enhet