Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22YL02 dekkpumpe 1/4 tommer krom | AB7GKR

SPEEDAIRE 22YL02 Dekkpumpe 1/4 tommers krom

På lager
Vare: AB7GKR Modell: 22YL02
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
702NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekkinflator
Kalibrering0 til 100 psi
Farge / finishChrome
Dimensjon12 "
Materialesink
Størrelse1 / 4 "
Trådstørrelse1/4 "(F) NPT
Brukes forOppblåsing og kontroll av trykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)19.99
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Sikker lagringstemp. (122 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishMaterialePris
SPEEDAIRE 22YL03 Dekkpumpe 1/4 tommer polsk | AB7GKT 22YL03polsksink733NOK
SPEEDAIRE 22YL04 dekkpumpe 1/4 tommer svart | AB7GKU 22YL04Svartnylon753NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22YL02 Dekkpumpe 1/4 tommers krom
702NOK / enhet