Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AC15 Air Nibbler 18 Gauge | AB6EFW

SPEEDAIRE 21AC15 Air Nibbler 18 Gauge

På lager
Vare: AB6EFW Modell: 21AC15
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
1 833 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Nibbler
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4
CFM @ full belastning16
Dutygeneral
Måletykkelse18
Housing MaterialAluminum
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6 15 / 16 "
Nødvendig trykk90 psi
Slag per minutt2600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8467191000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningTotal lengdePris
SPEEDAIRE 3CRJ8 Nibbler 2600 Spm 21.2 Cfm For 18 Ga | AC8NEM 3CRJ83.021.27.625 "578NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AC15 Air Nibbler 18 Gauge
1 833 NOK / enhet