Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.00 Luftsylinder 1 tommers slagnese og sving | AE6LDG 5TRL1

SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.00 luftsylinder 1 tommers slag nese og sving

På lager
Vare: AE6LDG Modell: 0.56DXPSRDM01.00Kryssreferanse: 5TRL1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.9 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeDelrin
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press100 psi
MonterNese og pivot
Nese montert tråd7/16 "-20
Total lengde4.5 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.157 "
Portstørrelse# 10-32
Rod Dia.0.188 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse# 10-32 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke1"
Temp. Område32 grader til 160 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM0.500 Luftsylinder 1/2 tommers slag 4 tommers lengde | AE6LDF 5TRL0 0.56DXPSRDM0.5004"1 / 2 "153NOK
SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.50 Luftsylinder 1-1 / 2 tommers slag 5 tommers lengde | AE6LDH 5TRL2 0.56DXPSRDM01.505"1.5 "-
RFQ
SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM04.00 Luftcylinder 4 tommers slagnese og sving | AE6LDL 5TRL5 0.56DXPSRDM04.007.5 "4"908NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.00 luftsylinder 1 tommers slag nese og sving
153NOK / enhet