Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Veggskjerm med transformator 8 tommer | AB7QLM 23Y702

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Vegg Baffel Med Transformator 8 Tommer

På lager
Vare: AB7QLM Modell: WB86TKryssref: 23Y702

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
882NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbaffel med transformator
Kabinettfargebrun
VedleggsmaterialeWood
Frequency Response85Hz til 20kHz
impedans8 Ohms
Maks. Effekt16
Total høyde10 "
Total lengde10 "
Samlet bredde10 "
Følsomhet93 +/- 3dB
Transformatorinnstillinger10W, 5W, 2.5W, 1.25W, 0.625W og 8 ohm
Watt (RMS)10
Vekt5 kg
Woofer-sammensetningPapir
Woofer Dia. (I.)8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8518210000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Vegg Baffel Med Transformator 8 Tommer
882NOK / enhet