SPECO TECHNOLOGIES SP6ECS Medfølgende høyttaler Hvit 6 1/2 tommer - pakke med 2 | AC8PDW 3CWT6

SPECO TECHNOLOGIES SP6ECS medfølgende høyttaler hvit 6 1/2 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AC8PDW Modell: SP6ECSKryssreferanse: 3CWT6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt høyttaler
KabinettfargeHvit
VedleggsmaterialeABS plast
Frequency Response65Hz til 20,000Hz
impedans8 Ohms
Maks. Effekt100
Total høyde9.5 "
Total lengde5.5 "
Samlet bredde9.5 "
Følsomhet90 dB
Tweeter Dia. (I.)1/2
typenToveis lukket
Watt (RMS)35
Vekt8 kg
Woofer-sammensetningpolypropylen
Woofer Dia. (I.)6-1/2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.03
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)43.43
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode8518210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tweeter Composition (Mylar (R))

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP6ECS medfølgende høyttaler hvit 6 1/2 tommer - pakke med 2
1 766 NOK / enhet