Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1B6 Innendørs modulær høyttaler svart | AF8EQW 25DU23

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1B6 innendørs modulær høyttaler svart

På lager
Vare: AF8EQW Modell: SMSM4I1B6Kryssreferanse: 25DU23
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
890NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnendørs modulær høyttaler
KabinettfargeSvart
VedleggsmaterialeABS plast
Frequency Response175Hz til 20kHz
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
impedans8 Ohms
Maks. Effekt30
Total høyde5.5 "
Total lengde5.5 "
Samlet bredde7.5 "
Strømkraner @ 75V6W, 3W, 1.5W
Følsomhet86 + eller -3 dB
Transformatorinnstillinger70 / 25V (1.5 W, 3 W, 6 W og 8 ohm)
typenHjørnemontering
Watt (RMS)15
Vekt2.1 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8518210000

Produktdetaljer:

    • Effektkraner @ 25V (6W, 3W, 1.5W)

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1W6 Innendørs modulær høyttaler Hvit | AF8EQX 25DU24 SMSM4I1W6-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1B6 innendørs modulær høyttaler svart
890NOK / enhet