Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC U3750160S Skivefjær 0.375 Rustfritt stål Buet Pk 10 | AF7WQN 22RJ90

SPEC U3750160S Skivefjær 0.375 Rustfritt stål buet Pk 10

På lager
Vare: AF7WQN Modell: U3750160SKryssref: 22RJ90
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
448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Avbøyning @ Last0.036 "
FinishPlain
For hullstørrelse0.75
For stangstørrelse0.375
Last @ avbøyning (kg)12
MaterialeRustfritt stål
Maks. Utenfor Dia.0.735 "
Min. Inne i Dia.0.395 "
Total høyde0.086 "
Tykkelse0.016 "
typenBuet vårvasker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeAvbøyning @ LastFor hullstørrelseTykkelsetypenFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)MaterialePris
SPEC B1250125 Skivefjær 0.532 Sae-1074 Belle Pk10 | AF7VVW 22RE62 B12501250.143 "0.014 "1.250.125 "Belleville Spring Washer0.5322866SAE-1074303NOK
SPEC U1900050S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10 | AF7VXU 22RJ52 U1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Buet vårvasker0.191.12Rustfritt stål283NOK
SPEC U1900060S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10 | AF7VXV 22RJ53 U1900060S0.069 "0.034 "0.3750.006 "Buet vårvasker0.192.25Rustfritt stål292NOK
SPEC U1900065S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10 | AF7VXW 22RJ54 U1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Buet vårvasker0.191.75Rustfritt stål292NOK
SPEC U1900090S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10 | AF7VXX 22RJ55 U1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "Buet vårvasker0.194.5Rustfritt stål292NOK
SPEC U1900113 Skivefjær 0.19 Stål buet Pk 10 | AF7VXY 22RJ56 U19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Buet vårvasker0.199Karbonstål310NOK
SPEC U1900113S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10 | AF7VXZ 22RJ57 U1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Buet vårvasker0.199Rustfritt stål312NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC U3750160S Skivefjær 0.375 Rustfritt stål buet Pk 10
448NOK / enhet