Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC B2000150 Skivefjær 0.657 Chrome Belleville Pk10 | AF7VZT 22RF24

SPEC B2000150 Skivefjær 0.657 Chrome Belleville Pk10

På lager
Vare: AF7VZT Modell: B2000150Kryssreferanse: 22RF24

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)8061
Avbøyning @ Last0.045 "
FinishPlain
For hullstørrelse2
For stangstørrelse0.657
Last @ avbøyning (kg)5804
MaterialeChrome
Maks. Utenfor Dia.2"
Min. Inne i Dia.0.657 "
Total høyde0.206 "
Tykkelse0.15 "
typenBelleville Spring Washer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeAvbøyning @ LastFor hullstørrelseTykkelsetypenFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)MaterialePris
SPEC B1250125 Skivefjær 0.532 Sae-1074 Belle Pk10 | AF7VVW 22RE62 B12501250.143 "0.014 "1.250.125 "Belleville Spring Washer0.5322866SAE-1074303NOK
SPEC U1900050S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10 | AF7VXU 22RJ52 U1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Buet vårvasker0.191.12Rustfritt stål283NOK
SPEC U1900060S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10 | AF7VXV 22RJ53 U1900060S0.069 "0.034 "0.3750.006 "Buet vårvasker0.192.25Rustfritt stål292NOK
SPEC U1900065S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10 | AF7VXW 22RJ54 U1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Buet vårvasker0.191.75Rustfritt stål292NOK
SPEC U1900090S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10 | AF7VXX 22RJ55 U1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "Buet vårvasker0.194.5Rustfritt stål292NOK
SPEC U1900113 Skivefjær 0.19 Stål buet Pk 10 | AF7VXY 22RJ56 U19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Buet vårvasker0.199Karbonstål310NOK
SPEC U1900113S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10 | AF7VXZ 22RJ57 U1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Buet vårvasker0.199Rustfritt stål312NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC B2000150 Skivefjær 0.657 Chrome Belleville Pk10
1 513 NOK / enhet