Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER TFS-0500 SS Transition Female Adapter, 1/2 størrelse, CPVC | AE6NQV 5UEC6 / TFS-0500 GR

SPEARS VALVES TFS-0500 SS Transition Female Adapter, 1/2 størrelse, CPVC

På lager
Vare: AE6NQV Modell: TFS-0500Kryssref: 5UEC6 / TFS-0500 GR
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvergangsadapter
Body MaterialCPVC / rustfritt stål
FARGETan
TilkoblingstypeFNPT X CTS Hub
Maks. Press400 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
PlanleggSDR 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePlanleggPris
SPEARS VENTILER TFS-0750 SS Transition Female Adapter, 3/4 størrelse, CPVC | AE6NQW 5UEC7 TFS-07503 / 4 "40193NOK
SPEARS VENTILER TFS-1000 SS Transition Female Adapter, 1 størrelse, CPVC | AE6NQX 5UEC8 TFS-10001"40365NOK
SPEARS VENTILER TFS-1250 SS Transition Female Adapter, 1-1/4 størrelse, CPVC | BU8CFZ TFS-1250--740NOK
RFQ
SPEARS VENTILER TFS-2000 SS Transition Female Adapter, 2 størrelse, CPVC | BU8CGE TFS-2000--2 978 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER TFS-1500 SS Transition Female Adapter, 1-1/2 størrelse, CPVC | BU8CGH TFS-1500--1 338 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES TFS-0500 SS Transition Female Adapter, 1/2 størrelse, CPVC
141NOK / enhet