Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES S275P-AK Backwater Valve Extension Components, Socket, EPDM, 2 Size, PVC | AD6FCN 45A327

SPEARS VALVES S275P-AK Bakvannsventil forlengelseskomponenter, sokkel, EPDM, 2 størrelser, PVC

På lager
Vare: AD6FCN Modell: S275P-AKKryssreferanse: 45A327

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakvannsventil
Body MaterialPVC
TilkoblingstypeSocket
Lengde på innløp til utløp5 9 / 32 "
Maks. Væsketemp.120 Grader F
Maks. Vanntrykk43 psi
Rørstørrelse2"
StammaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelsePris
SPEARS VALVES S375P-AK Backwater Valve Extension Components, Socket, EPDM, 3 Size, PVC | AD6FCP 45A328 S375P-AK7.75 "3"2 417 NOK
SPEARS VENTILER S475P-AK Bakvannsventil forlengelseskomponenter, sokkel, EPDM, 4 størrelse, PVC | AD6FCQ 45A329 S475P-AK10 15 / 16 "4"2 609 NOK
SPEARS VENTILER S675P-AK Bakvannsventil forlengelseskomponenter, sokkel, EPDM, 6 størrelse, PVC | AD6FCR 45A330 S675P-AK15.375 "6"15 824 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES S275P-AK Bakvannsventil forlengelseskomponenter, sokkel, EPDM, 2 størrelser, PVC
2 417 NOK / enhet